ケニス
MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
色
白
主な用途
タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など
材質(メンブレン)
CA(セルロースアセテート)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
直径(mm)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18242686
MFCA025022(200個)
1組(200個)
200
25Φ
0.22
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18242695
MFCA047022(200個)
1組(200個)
200
47Φ
0.22
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18242711
MFCA090022(50個)
1組(50個)
50
90Φ
0.22
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18242720
MFCA142022(50個)
1組(50個)
50
142Φ
0.22
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18242729
MFCA025045(200個)
1組(200個)
200
25Φ
0.45
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18242738
MFCA047045(200個)
1組(200個)
200
47Φ
0.45
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18242747
MFCA090045(50個)
1組(50個)
50
90Φ
0.45
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18242756
MFCA142045(50個)
1組(50個)
50
142Φ
0.45
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください