USBカメラ

USBカメラ - ケニス

お持ちの鉄製スタンドや三脚に取り付ければWEBカメラとして、資料や実験風景を撮影できます。
顕微鏡と接続する場合は、接眼レンズを外し、JIS変換アダプタを取り付けたカメラを挿し込むだけ。ピント調整も無く、すぐに観察できます。
ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。

付属品USBケーブル(約1.9m) JIS変換アダプタ CS-Cマウントアダプタ レンズ寸法(mm)50×39×57質量(g)約115出力USB電源USB給電記録媒体無し鏡筒形式接続:Cマウント JIS鏡筒保存形式静止画/JPG 動画/MP4画素数1/3型 300万画素内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18242291LSMW
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする