曜日別特売

3軸電磁界計

3軸電磁界計 - ケニス

送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。
コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。
パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。

寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240961TM-192
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
全国5¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方5¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方5¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする