曜日別特売

3Dスキャナ

3Dスキャナ - SHINING 3D3Dスキャナ - SHINING 3D

本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。
高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。
3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。
日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。

仕様スキャンスピード:最大14fps適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上寸法(mm)220×46×55質量(g)500対応OSWindows 10/11 64bitインターフェースUSB2.0以上解像度0.1~0.3mmフォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3動作距離(mm)160~1400(最速動作距離400内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244978Einstar
168,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする