アドバンテック
カートリッジフィルタ TCW-PPD
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
仕様
●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)
500 (20インチ)
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
最高使用温度(℃)
80
内容量
1本(1本)
注意
※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243858
TCW-5N-PPD
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください