PPプリーツカートリッジフィルタ

PPプリーツカートリッジフィルタ - アドバンテック

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。

材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80内容量1本(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18243867TCP-1-S1FE4200
9,320
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
18243876TCP-3-S1FE5600
9,320
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
18243885TCP-7-S1FE4200
9,320
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする