曜日別特売

PPビーカー

PPビーカー - サンプラテックPPビーカー - サンプラテックPPビーカー - サンプラテック

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。

材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120内容量1個(1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
目盛(mL)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248460100mL100底外径×全高:56.5Φ×71mm1057Φ
150
149
164(税込)
翌日出荷
18248469200mL200底外径×全高:68Φ×91mm2070Φ
180
179
197(税込)
翌日出荷
18248478300mL300底外径×全高:78Φ×108mm2582Φ
220
219
241(税込)
翌日出荷
18248487500mL500底外径×全高:90Φ×121mm5092Φ
270
269
296(税込)
翌日出荷
182484961000mL1000底外径×全高:109Φ×151mm50116Φ
490
489
538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする