リビング
enjoy cafe マグカップ
ホーロー風のちょっとおしゃれな食器。使い勝手の良い大きさです。
材質
陶磁器
幅(mm)
137
色
ブラック
容量(mL)
380
高さ(mm)
104
質量(g)
400
奥行(mm)
93
対応
電子レンジ・食器乾燥機
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253615
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください