曜日別特売

ステップレスドリル

ステップレスドリル - モトユキステップレスドリル - モトユキステップレスドリル - モトユキステップレスドリル - モトユキステップレスドリル - モトユキ

ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。
段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。
スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。
コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。
刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。

用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。仕様XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)段数ステップレス穴あけ能力(mm)4~20コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250027GDR-DDR-420EX
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする