曜日別特売

ステップドリル

ステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキステップドリル - モトユキ

鉄・ステンレス用ステップドリル。
急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。
コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。
刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。

用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
穴あけ能力(mm)
段幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250000GDR-SDR-413EX10段4~134.5
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18250009GDR-SDR-422EX10段4~224.5
7,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
18250018GDR-SDR-430EX14段4~304.3
12,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする