曜日別特売

卓上レトロファン

卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)卓上レトロファン - TAIGASHOJI(大河商事)

レトロスタイルの扇風機
3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。
【上下左右の角度は自由に調節可能!】
左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます
【3段階風速調整】
3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能
4枚羽根でコンパクトながら強力な風量
【3600mAhの大容量】
3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能
【レトロデザイン!】
レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気
中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。

用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18249781wasf008-whホワイト弱/約8、中/約6.5、強/約4
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
18249799wasf008-crクリーム弱/約8、強/約4
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
18249790wasf008-grグリーン弱/約8、強/約4
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする