曜日別特売

レトロ扇風機

レトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックスレトロ扇風機 - アピックス

70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。
日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。
3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。
ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。

消費電力(W)33/34定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510電源コード(m)約1.6首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248941AFR-175(GR)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする