リビング
青小梅 土瓶網付
白と青のシンプルな色使いと、小梅のデザインがアクセントになっており、とても上品です。
普段使いはもちろん、来客用としてもおすすめです。
茶こし付きで便利です。
付属品
茶こし・取っ手
材質
【本体】陶器【茶こし】ステンレス
幅(mm)
175
色
青小梅
容量(mL)
600
高さ(mm)
75
質量(g)
530
奥行(mm)
120
対応
電子レンジ・食器乾燥機(茶こし・取手は不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253561
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください