リビング
BC ラウンドプレート
通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある
材質
ボーンチャイナ
色
ホワイト
対応
電子レンジ・食器乾燥機
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253500
-
230
20
430
230
23cm
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18253509
-
180
17
220
180
18cm
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください