パール金属
おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器
押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質
本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)
サイズ
スリム
質量(g)
1050
コード長さ(m)
1.3
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)155×370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253755
DD-8005
¥
8,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください