エピオス
和柄ひょうのう
氷を入れて暑さ対策!和テイスト5柄取混ぜのひょうのう。氷が入れやすい広口タイプです。
用途
暑さ対策アイテム
材質
PP・PVC・ポリエステル・アルミ
色
富士山・金魚・紫陽花・朝顔・折り鶴(取混ぜ)
寸法(Φ×mm)
145×40
個装
ポリ袋
内容量
1個
注意
※5柄取混ぜ(富士山・紫陽花・金魚・朝顔・折り鶴)で指定不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249765
7316
¥
570
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません