涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド

涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE

リュックやランドセルに取り付けて背中をクールダウン!
28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。
大人から子どもまで幅広く使えて、この夏活躍すること間違いなし!

用途通勤、通学、屋外作業などの熱中症対策に質量(g)約193種類背中用冷却具サイズ(cm)約24×27材質(外枠)TPU材質(ひも)ポリエステル材質(内容物)PCM内容量1個
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250526-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする