ちょい投ライトジギングサビキ

ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具ちょい投ライトジギングサビキ - マルシン漁具

金アジ針2本x2セットの全長45cm!!全長が短いのでショートロッドでも投げやすく、ビギナーや小さなお子様、女性にもピッタリ!使い方は簡単、ジグをセットして投げて巻く!そしてドキドキしゃくる!!3gから20gぐらいのジグがオススメ!(*Sは5g前後、Mは10g前後、Lは15g前後のジグがオススメです)

用途針は金アジ針を使用、レインボーサバ皮に赤と夜光の留め。少なめのフラッシャーと金銀ティンセルで釣果アップ!! *仕掛け図において、道糸側がスナップになっておりますが、実際はサルカンです。道糸をサルカンに結ぶ、または道糸側のスナップを仕掛けのサルカンに結んでください。商品仕掛けについているスナップ側をジグに装着するようにしてください。仕様●枝間(cm):約15●枝長さ(cm):約5全長(cm)約45内容量1パック(2セット)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254568SS:針4号(金アジ)/ハリス1.5号/幹糸2号
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
18254577MM:針6号(金アジ)/ハリス2号/幹糸3号
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
18254586LL:針8号(金アジ)/ハリス3号/幹糸4号
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする