パークレーン
折りたたみコンテナ 木目蓋付き S アイボリー
天板がリバーシブルなので室内とアウトドアでも使用できる
用途
コンパクトに収納できるので収納場所に困りません
材質
ポリプロピレン、合成樹脂化粧繊維版
色
アイボリー
区分
新品
サイズ(mm)
(約)420×285×235
内容量
1個
注意
※簡易テーブルとしても使える!折りたたみコンテナです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250149
K-10671IV
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください