パークレーン
折りたたみ踏み台 32 ワイド ダークグレー
様々なシーンで大活躍
用途
コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
区分
新品
サイズ(mm)
(約)455×300×320
内容量
1個
注意
※軽量タイプだから、いろいろなシーンで重宝します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250228
K-10702DGY
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください