曜日別特売

エアーサンプリングポンプ

エアーサンプリングポンプ - SIBATA(柴田科学)

積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。

仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0~7.0kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 0.100L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 2.00L/min:0~10.0kpa 5.0L/min:0~3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分~999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0~9999.9L 表示:0.00~99999L寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ)電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH(結露がないこと)測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値)流量可変範囲0.050~5.00L/min内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255609MP-W5P 充電池付
119,000
取扱い終了
返品不可
18255618MP-W5P 充電池・充電器付
141,000
取扱い終了
返品不可
18255627MP-W5P 乾電池セット
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする