曜日別特売

イオン計

イオン計 - KRK(笠原理化工業)

自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。
最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。
防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。

仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255600CL-11Z(ケース付)
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする