曜日別特売

アルミナボール

アルミナボール - CC印(ニッカトー)

硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。

硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可内容量(kg)1直径(mm)20内容量1箱(1式)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255067SSA995-20(20mm 1kg)201
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする