クラレ
クリーンマスク
低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
形状
3段プリーツ
寸法(mm)
90×175
タイプ
かぶり
入数(枚)
50/袋 (1ずつ個包装)
構造
3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 頭掛ひも/平ゴム
吸気抵抗(Pa)
3.3
捕集効率(%)
87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256991
EFH-P(50枚)
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください