曜日別特売

シリコセン(R)

シリコセン(R) - 信越ポリマーシリコセン(R) - 信越ポリマー

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。

形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257350C-65
1,010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする