Eppendorf(エッペンドルフ)
エッペンドルフチューブ
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。
回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。
不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様
滴下容量:19500×g
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
滅菌
規格
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257867
0030 122.151(15mL 500本)
1箱(500本)
15
済
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
50本×10袋
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257876
0030 122.194(15mL 200本)
1箱(200本)
15
済
茶・Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
50本×4袋
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18257919
0030 122.224(50mL 200本)
1箱(200本)
50
済
茶・Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
25本×8袋
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18257928
0030 122.232(50mL 200本)
1箱(200本)
50
―
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind
25本×8袋
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
18257937
0030 122.240(50mL 200本)
1箱(200本)
50
―
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind
25本×8袋
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18257910
0030 122.178(50mL 500本)
1箱(500本)
50
済
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
25本×20袋
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください