Eppendorf(エッペンドルフ)
エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind
滅菌
―
内容量
1箱(200本)
注意
※表面コーティング(例:シリコンなど)を施していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
キャップ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257271
0030 122.348(5mL 200本)
-86~100
スクリューキャップ
100本×2袋
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18257289
0030 108.310(5mL 200本)
-86~80
スナップキャップ
50本×4袋
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください