Eppendorf(エッペンドルフ)
エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
温度範囲(℃)
滅菌
キャップ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257210
0030 119.487(5mL 200本)
1箱(200本)
パイロジェンフリー
-86~80
済
スナップキャップ
20本×10袋
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257219
0030 119.479(5mL 50本)
1箱(50本)
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/PCR inhibitor/ATP/パイロジェンフリー
-86~80
済
スナップキャップ
1本×50袋
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
18257228
0030 119.452(5mL 200本)
1箱(200本)
茶
-86~80
―
スナップキャップ
100本×2袋
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
18257237
0030 122.305(5mL 200本)
1箱(200本)
―
-86~100
―
スクリューキャップ
100本×2袋
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
18257246
0030 122.321(5mL 200本)
1箱(200本)
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
-86~100
済
スクリューキャップ
100本×2袋
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください