Eppendorf(エッペンドルフ)
エッペンドルフチューブ(3810X)
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質
PP
容量(mL)
1.5、滴下:30000×g
タイプ
サンプリングチューブ(3810X)
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
滅菌
―
使用温度(℃)
-86~100
グレード
PCRクリーン
入数
1000本×1袋
オートクレーブの可否
可(フタを開けた状態のみ)
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256616
0030 125.215(1.5mL 1000本)
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください