ケニス
グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋
天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
ハンドサイズ:200
全長(mm)
650
口径(Φmm)
手元:140
中指長(cm)
7.3
入数
1双
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256388
厚さ0.4mm×長さ650mm
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください