ケニスズーム式実体顕微鏡
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
内容量1台(1台)