ケニス
コニカル遠沈管
材質
PP
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合
材質(キャップ)
HDPE
入数
500本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257946
546021-RK500(50本×10袋)
1箱(500本)
済
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18257955
500031-500(25本×20袋)
1袋(500本)
―
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18257971
546051-500(25本×20袋)
1袋(500本)
済
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください