コーナーブルーム清掃セット

コーナーブルーム清掃セット - ケニスコーナーブルーム清掃セット - ケニス

ラボ内の日頃の清掃に便利なスタンドタイプのホウキとチリトリのセットです。
ホウキは、コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛タイプです。硬い毛はコーナーに溜まったゴミを、軟らかい毛は糸クズなどの軽いゴミを掃き取ります。
チリトリはホウキをセットして自立するので、スッキリ省スペースに保管できます。

材質プラスチック部/PP 柄/アルミパイプ 毛/ポリエステル寸法(mm)【ホウキ】300×1015【チリトリ】285×160×860使用時寸法(mm)295×335×690収納寸法(mm)295×135×843繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256921BM
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする