ケニス
シングルガス検知器
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。
校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品
校正キャップ テストリポート
寸法(mm)
90×60×33
測定範囲
0~20/50/100ppm選択
質量(g)
125
電源
3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)
センサー
電池化学式
分解能
0.1ppm
使用環境
温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)
寿命
センサ:約2年(使い切り)
検知方式
拡散式
RoHS指令(10物質対応)
対応
検知対象ガス
ホスフィン
アラーム
電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257797
MM-PH3
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください