IWAKI(AGCテクノグラス)
コニカルビーカー(IWAKI)
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。
中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
目盛
精度:全量で±5%
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255758
2000mL
2000
底外径×全高:148Φ×225mm
500
¥
10,920
¥
10,919
¥
12,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18255767
50mL
50
底外径×全高:49Φ×70mm
10
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18255776
100mL
100
底外径×全高:59Φ×92mm
10
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
18255785
200mL
200
底外径×全高:74Φ×112mm
25
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
18255801
300mL
300
底外径×全高:84Φ×135mm
25
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
18255810
500mL
500
底外径×全高:97Φ×151mm
50
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18255819
1000mL
1000
底外径×全高:120Φ×181mm
100
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください