ケニス
タイケム ガウン2000C 0290
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質
タイケム(R)2000
色
黄
タイプ
二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム
主な用途
理化学
内容量
1枚(1枚)
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※使いきりタイプです。
※耐熱性、防炎性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259836
S/M
S/M
84~100
162~176
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18259845
L/XXL
L/XXL
100~124
174~194
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください