ナス型フラスコ

ナス型フラスコ - IWAKI(AGCテクノグラス)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
適合ゴム栓
首内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1826065850mL50底外径×全高:50Φ×91mmNo.625
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260667100mL100底外径×全高:63Φ×120mmNo.625
1,570
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18260676200mL200底外径×全高:77Φ×150mmNo.931
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
18260685300mL300底外径×全高:86Φ×180mmNo.1134
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260701500mL500底外径×全高:101Φ×205mmNo.1238
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
182607101000mL1000底外径×全高:132Φ×255mmNo.1443
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする