ケツト科学研究所
デュアルタイプ膜厚計
素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。
電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
付属品
ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ
質量(g)
約160
電源
単4アルカリ電池×2(付属)
測定方式
電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
測定精度
50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%
分解能(μm)
100未満/0.1 100以上/1
機能
検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など
大きさ
82×32×99.5mm
測定範囲(μm)
0~2000
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261157
LZ-990
¥
149,000
¥
148,980
¥
163,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください