森永生科学研究所
ナノトラップEasy
専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。
ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。
仕様
検出感度:検査試料中0.5ppm
容量
10検査用(スティック10本)
測定時間
10分
保管環境
冷蔵
有効期限
冷蔵保存にて製造から12カ月
内容量
1式(1式)
注意
※食品原料及び加工食品のアレルゲン検査は行えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18262311
M2211
卵(オボムコイド)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18262320
M2212
牛乳(カゼイン)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18262329
M2213
小麦(グリアジン)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18262338
M2216
大豆(β-コングリシニン)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18262347
M2217
えび・かに
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。