チューブ立て

チューブ立て - Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て - Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て - Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て - Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て - Eppendorf(エッペンドルフ)

コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。
ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。
チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。
滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。
ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
積み重ねが可能です。

材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2内容量1組(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182617690030 119.800(2個)0.5mL×48
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
182617780030 119.819(2個)1.5/2.0mL×36
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
182617870030 119.827(2個)5.0/15mL×12
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
182617960030 119.835(2個)5.0/15mL×6 25/50mL×6
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
182618050030 119.843(2個)クライオチューブ×36
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする