アドバンテック
デプスカートリッジフィルタ TCPD
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
仕様
耐圧強度:0.49MPa(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)
250 (10インチ)
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
最高使用温度(℃)
80
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261620
TCPD-02A-S1FE
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください