デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - イマダ

最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。

寸法(mm)72×181×32精度±0.2%F.S.±1digit最大荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能1N内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261139DST-1000N
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18261139DST-1000N68718432DST-1000NDST-1000N デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ 68718432デジタルフォースゲージ 普及型イマダ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする