曜日別特売

デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - イマダ

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。
デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。
PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。

寸法(mm)75×191×34精度±0.2%F.S.±1digit最大荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01N内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261331ZTS-50N
98,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年10月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする