デジタル粉塵計

デジタル粉塵計 - カノマックス(KANOMAX)

小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。
オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。

付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182622253432
234,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする