曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18263765M3-73125SFC378-8503本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)11319005
82,900
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18263826M3-74125SFC378-0430本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)113112005
95,160
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935280M3-7555-SFC379-1817免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48115615
60,110
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18263869M3-75125SFC378-8372本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)113115615
112,040
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935289M3-7565-SFC378-8469免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58115615
67,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18263887M3-76125SFC378-9396本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)113118615
132,840
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301388M3-7455-SFC378-0456本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48112615
53,780
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25301406M3-7465-SFC378-8926本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58112615
58,340
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25301449M3-7655-SFC378-8549本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48118615
70,410
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301467M3-7665-SFC379-1774本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58118615
78,720
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304687M3-7355SFC378-8740免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)4819615
47,720
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304696M3-7356SFC378-6839免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)4819616
52,420
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304705M3-7365SFC378-5235免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)5819615
51,530
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304714M3-7366SFC378-8533免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)5819616
57,020
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304730M3-7375SFC378-2002免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)7319615
56,840
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304739M3-7376SFC378-3604免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)7319616
63,420
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304748M3-7395SFC378-2040免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)9319615
66,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304757M3-7396SFC379-1225免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)9319616
75,380
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304766M3-7456SFC378-8905免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48112616
59,420
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304775M3-7466SFC378-2012免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58112616
64,920
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304784M3-7475SFC378-8409免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73112615
67,450
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304800M3-7476SFC378-0458免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73112616
75,880
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304809M3-7495SFC378-9221免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93112615
77,560
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304818M3-7496SFC378-8670免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93112616
88,020
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304827M3-7556SFC378-9379免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48115616
66,680
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304845M3-7566SFC378-0517免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58115616
75,720
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304870M3-7575SFC378-6836免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73115615
77,080
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304888M3-7576SFC378-6780免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73115616
87,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304906M3-7595SFC378-9141免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93115615
88,540
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304924M3-7596SFC378-9117免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93115616
100,860
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304967M3-7656SFC378-8917免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)48118616
78,760
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304985M3-7666SFC378-9377免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)58118616
88,760
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305010M3-7675SFC378-8896免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73118615
86,180
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305028M3-7676SFC378-8764免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)73118616
97,740
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305046M3-7695SFC379-1493免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93118615
107,740
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305064M3-7696SFC378-2057免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)93118616
123,620
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする