デジタルストレージオシロスコープ

デジタルストレージオシロスコープ - テクシオテクノロジー

8インチ大型カラー液晶を採用し、最高1GS/sでサンプリングが行えるデジタルオシロスコープです。
120000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/チャンネルの波形メモリと最大29000画面のセグメント機能により、必要な現象のみを効率良く捉えられます。
データログ機能により、波形データや画面イメージをトリガ毎に最大100時間まで保存できます。

仕様水平レンジ:1ns/div~100s/div寸法(mm)384×127.3×208質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示8インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSB LANメモリー最大10Mポイント(1/10/100k・1/10Mポイントから選択可)最大入力電圧(V)300rms内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
サンプルレート
使用チャンネル(ch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260457DCS-2102E100最高:チャンネルあたり1GS/s2
188,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18260466DCS-2202E200最高:チャンネルあたり1GS/s2
264,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18260475DCS-2104E100最高:最大1GS/s4
276,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18260491DCS-2204E200最高:最大1GS/s4
310,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする