デジタルストレージオシロスコープ

デジタルストレージオシロスコープ - テクシオテクノロジー

7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。
50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。

仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260500DCS-1072B70
79,800
79,799
87,779(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18260509DCS-1102B100
118,000
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする