曜日別特売

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) - ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) - ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) - ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) - ケニス
(1件のレビュー)

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。
本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。
専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。
3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。
スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。
Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。
本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。

材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH対応OSiOS11.0+ Android5.0+精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)内容量1個(1個)
注意
※タブレットPCは付属していません。
※Chromebookは機種によって対応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260405プラス
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 工場内温湿度管理
株式会社アイカ製造業

日々の温湿度変化が記録されるので、今後の設備改善に役立てることが出来る。
ただデバイスの登録が通信の問題なのか消えてしまうことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする