空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット

空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット - さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット - さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット - さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット - さくら電子

空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V内容量1セット
注意
※空調作業服は別途購入になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18262381SBT-06
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする