イマダ
フォースゲージ用計測スタンド
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
タイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)
約280×410×660
質量(kg)
約19
高さ(mm)
サンプル最大:約300(ZTS/ZTAシリーズ取付時)
最大荷重(N)
1000
速度
10~300mm/min(デジタル設定)
対応オプション
変位計組込、ストローク延長、速度範囲変更ほか
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18265497
MX2-1000N
¥
395,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください